missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Vacutainer™ Mehrprobennadeln für die Blutentnahme

Kann mit mehreren Blutentnahmegefäßen verwendet werden. BD Vacutainer™ Blutentnahmenadeln für mehrere Proben sind sterile, doppelseitige Nadeln für die Verwendung mit Vacutainer-Röhrchenhaltern und Vakuumblutentnahmegefäßen. Erhältlich in 1 in.- oder 1.5 in.-Nadeln mit einem Durchmesser von 20, 21 oder 22.

Marke:  BD 360214

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 13595610

  • 16.30 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

The BD Vacutainer™ system is optimally designed and tested for controlling pre-analytical variability throughout the specimen collection and handling process.
  • Sterile double-ended needle with a sleeve covered safety valve
  • Advanced low-angle bevel design and silicone lubricant coating ensures gentle and smooth vein entry
  • Draws blood directly from the vein into vacuum collection tubes to prevent exposure
  • Can be used with multiple collection tubes after venipuncture
  • Designed for use with BD Vacutainer™ tube holders and vacuum blood collection tubes
  • Luer adapter (MPN 367300) available separately for use with a catheter or hypodermic needle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Multi-sample Blood Collection Needle
CE marked
Double-sided
Collection of Blood Samples
20 G
Yes
25.4 mm
Thin Wall
Sterile
Yellow
Single-use
Vacutainer Blood Collection Tubes, Tube Holder
Polystyrene
1 in.
Low-angle Bevel
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt