missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Vacuette™ Blutentnahmeröhrchen FE Natriumfluorid/K3EDTA

Vacuette™ Blutentnahmegefäße haben den Standard auf dem heutigen Markt gesetzt. Sie sorgen für mehr Sicherheit und Hygiene bei der Probenentnahme und bieten den Vorteil, dass sie so durchsichtig wie Glas sind.

Marke:  Greiner Bio-One 454085


Artikelnummer. 13078652

  • 692.00 CHF / 1200 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem PET-Kunststoff
  • Durchsichtig wie Glas
  • Enthält Natriumfluorid als Glykolyseinhibitor
  • Der Gerinnungshemmer K3EDTA verhindert das Gerinnen von Blut
  • Citrat-/Zitronensäure-Puffer reduziert den pH-Wert in der Probe unmittelbar nach der Blutentnahme, was zu einer sofortigen Stabilisierung von Glukose führt
  • Verbesserte Sicherheit und Hygiene bei Probenentnahmeverfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Natriumfluorid/K3EDTA
Steril
2 mL
13 mm x 75 mm
PET
Schraubverschluss
Grau mit weißem Ring
Blutglukoseanalyse
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • X1200 Blood tube Vacuette Glucose EDTA/NaFl pack of 1,200 tubes grey cap 2mL

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3

Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate, Sodium Fluoride

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt