missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Unilite Thermo HD Safety Gloves
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Beschreibung
- Die zweilagige Konstruktion aus Acryl und Baumwollfrottee bietet zuverlässigen Schutz bei kalten Anwendungen
- Die PVC-Beschichtung an den Handflächen und Fingern verbessert die Griffigkeit
- Die Handschuhe bleiben auch bei niedrigen Temperaturen bequem und flexibel
- Sie bieten eine thermische Dämmung bei direktem Kontakt mit kalten Objekten
- Mechanischer Schutz bei Schwerlastarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 511: 12X |
Anwendungen | Industriell |
Coating Material | PVC |
Farbe | Orange, Schwarz |
Material | Acryl, Frottee |
Größe | 9 |
Norm EN 388 | 3231X |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kalte Umgebungen, Bauwesen, Gabelstaplerbetrieb und Kühlung |
Geschlecht | Unisex |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'