missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JULABO™ HighTech™ Tiefkälteumwälzthermostat zum Heizen und Kühlen, mit Luftkühlung
Die Julabo™ HighTech Ultratiefkühl-/Heizthermostatbäder mit Umluftkühlung eignen sich für externe Temperaturanwendungen.
Marke: JULABO™ 9312689
19508.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leuchtstarke Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige (VFD)
- LCD-Dialogdisplay mit Hintergrundbeleuchtung für eine komfortable interaktive Bedienung
- Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
- ICC (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierende Temperaturregelung
- Temperaturregelungsfunktionen für eine optimale Kontrolle
- ATC3 Drei-Punkt-Kalibrierung
- PT100 externer Sensoranschluss für Messung und Steuerung
- Intelligente Pumpe, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
- Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand (DGBM 203 06 059.8)
- Einstellbare Übertemperaturabschaltung, Anzeige auf dem Display
- RS232/RS485-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
- Integrierter Programmgeber für 6 x 60 Programmschritte
- Anschlüsse für Magnetventil und HSP-Druckerhöhungspumpe
- Proportionale Kühlregelung
- Aktive Kühlregelung
- Elektronikmodul mit analogen Anschlüssen für externe Programmierung, Temperaturaufzeichnung, Standby und Alarm als Zubehör erhältlich
Spezifikation
5 bis 40°C | |
8 l | |
−90 bis +100&Grad;C | |
1,3 kW | |
FP89-HL | |
±0,02&Grad;C | |
60 x 55 x 92 cm | |
15 cm | |
13 cm | |
16 cm | |
135 kg | |
50/60 Hz |
Ultra-Niedrigtemperatur-Kälte-Wärme-Umwälzpumpe | |
1 kW bei 20°C | |
VFD, LCD | |
Jeweils 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche 8 und 12 mm I.D. (Pumpenanschlüsse M16x1 innen) | |
22 bis 26 l/min | |
16 x 13 x 15 cm | |
60 cm | |
55 cm | |
92 cm | |
135 kg | |
230 V |