missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter mit zusätzlichem Schlauch
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter mit zusätzlichen Röhrchen verfügen über eine Vorlaufkugel zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten.
Marke: SI Analytics™ 285401933
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Konstante für automatische Messungen kalibriert
- Ideal geeignet für die automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, von Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Diese Viskosimeter werden vorzugsweise für automatische Messungen verwendet, wenn gleichzeitig ein automatischer AVS™ 24 oder AVS™ 26 Viskosimeterreiniger verwendet wird
- Das zusätzliche Füll- und Reinigungsröhrchen und das Glasgewinde sorgen für einen sicheren Betrieb
- Die kalibrierten Viskosimeter werden mit Herstellerzertifikat nach DIN 55 350 Teil 18 geliefert
- Die ebenfalls vorhandenen Ringmarkierungen dienen als Hilfsmarkierungen für den Fall, dass die Viskosimeter durch manuelle Messungen überprüft werden müssen
Spezifikation
Ubbelohde Viskosimeter | |
Ja | |
0,01 | |
Glas | |
Automatisches Messen |
1,2 bis 10 cSt | |
0,63 mm Durchmesser | |
ISO 3105, DIN 51 562, Teil 1, BS 133, NFT 60-100 | |
290 mm | |
18 bis 22 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur