missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ TWISTER Sets
TWISTER ist ein universelles und kompaktes Mischgerät mit Magnetantrieb.
409.00 CHF - 1485.00 CHF
Spezifikation
Geschwindigkeit | 100 bis 3000 U/min |
---|---|
Deckplattenmaterial | Glas |
Fassungsvermögen | 5 l |
Display | LED |
Form | Rechteckig |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17785868
|
IKA-Werke GmbH & Co. KG™
0020027010 |
IKA™ TWISTER Rühreinheit, Netzteil, IKAFLON™ 25 Magnetrührstäbe |
409.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17795868
|
IKA-Werke GmbH & Co. KG™
0020027388 |
2 IKA™ TWISTER Rühreinheiten, Netzteil, 2 IKAFLON™ 25 Magnetrührstäbe |
768.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17705878
|
IKA-Werke GmbH & Co. KG™
0020027389 |
3 IKA™ TWISTER Rühreinheiten, Netzteil, 3 IKAFLON™ 25 Magnetrührstäbe |
1125.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17715878
|
IKA-Werke GmbH & Co. KG™
0020027390 |
4 IKA™ TWISTER Rühreinheiten, Netzteil, 4 IKAFLON™ 25 Magnetrührstäbe |
1485.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit dem Mehrstellen-Rühraufsatz TW.IX verwandelt sich der Antrieb des Gerätes in einen Magnetrührer mit 9 Rührstellen zum effizienten Mischen von Probengefäßen mit kleinen Volumina (8 - 60 ml).
- Mit dem Schüttelaufsatz TW.VX verwandeln Sie den universellen Magnetantrieb in einen Vortex- bzw. Kreisschüttler.
- TWISTER ermöglicht eine neue Art der Interaktion zwischen Anwender und Laborgerät. Über das intuitive und chemisch beständige 360°-LED Glasdisplay werden alle Informationen ganz ohne alpha-numerische Anzeige intuitiv vermittelt. Während des Betriebs kann entweder die Drehzahl oder die zum Rühren benötigte Leistung angezeigt werden. So können beispielsweise Viskositätsänderungen beobachtet und prozentual angezeigt werden.
- Das Mischen kann durch Knopfdruck sowie (dank integrierter Becherglaserkennung) durch Aufstellen oder Berühren des Gefäßes gestartet werden.
- Mit der Reverse-Funktion wird die Drehrichtung in definierbaren Zeitabständen geändert. Dies führt v.a. bei schwer zu mischenden Proben zu einer deutlichen Verbesserung des Mischergebnisses.
- Je nach Anzahl der Geräte muss ggf. ein anderes Netzteil verwendet werden. Das mitgeliefertes Netzteil ist ausgelegt für die Versorgung von bis zu vier Geräten.
Spezifikation
100 bis 3000 U/min | |
5 l | |
Rechteckig | |
10 W | |
135 mm | |
135 mm | |
50/60 Hz | |
CE | |
Schwarz | |
IP 66 | |
Ja |
Glas | |
LED | |
24 V | |
24 mm | |
124 mm | |
400 mA | |
Universal | |
3 Jahr | |
Aluminium | |
Touchtaste | |
Mischgerät |