missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trichlorsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trichlorosilane |
Schmelzpunkt | -127.0°C |
Dichte | 1.3400 g/mL |
Siedepunkt | 31.0°C to 32.0°C |
Flammpunkt | -27°C |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | SiHCl3 |
Brechungsindex | 1.4000 to 1.4020 |
Menge | 250 mL |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Trichlorosilane
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Pyrophore Flüssigkeit Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P334-BEI KONTAKT MIT DER HAUT: In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'