missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Trend Black/Blue PU 69358 Boot - Width 11
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
Marke: uvex 6935852
78.11 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Uvex 2 Trendstiefel 69358 S2 SRC
- Sportlicher S2-Sicherheitsschuh mit breiter Passform
- Alle Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Leichtgängiges, schmutzabweisendes und hitzebeständiges Schnürsystem
- Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Volumenwiderstand unter 35 Megaohm
- Zuverlässiger Schutz für Träger
- Zehenkappe aus Stahl und stabilisierende Uvex Anti-Twist-Fersenkappe zum Schutz vor Knöchelverrenkung
- Ergonomisch gestaltete Außensohle aus doppeldichtem Polyurethan mit ausgezeichneter Rutschfestigkeit
- Reflektierende Details für verbesserte Sichtbarkeit
- Uvex Climazone Technologie-Auskleidung, Obermaterial und herausnehmbare komfortable Klima-Einlegesohle
- Das Feuchtigkeitstransportsystem trägt zur Aufrechterhaltung der Fußtemperatur bei.
- Weicher Polsterbund und Staubzunge
- Abnehmbare und antistatische bequeme Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
- Artikel Nr. 69358
- Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Größen: 38 bis 52
Spezifikation
Schwarz, Blau | |
52 | |
Stahl | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standardbreite | |
Ja | |
S2 | |
ESD Safety Shoe |
Leder | |
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) | |
Nein | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
Nein | |
SRC |