missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Schlauch mit sehr kleinem Durchmesser, PTFE durchscheinend
Cole-Parmer lichtdurchlässige PTFE-Mikrobohrungsschläuche, Innendurchmesser:0,052 mm, Außendurchmesser:0,076 mm, zur Verwendung mit:Kann bei extremen Temperaturen und in rauen chemischen Umgebungen verwendet werden, max. Druck:4000 psi, Betriebstemperatur:-240 °C bis +260 °C, min. Betriebstemperatur:-240 °C
Marke: Masterflex™ 06417-41
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cole-Parmer lichtdurchlässige PTFE-Mikrobohrungsschläuche, Innendurchmesser:0,052 mm, Außendurchmesser:0,076 mm, zur Verwendung mit:Kann bei extremen Temperaturen und in rauen chemischen Umgebungen verwendet werden, max. Druck:4000 psi, Betriebstemperatur:-240 °C bis +260 °C, min. Betriebstemperatur:-240 °C
Spezifikation
Microbore-Schlauch | |
0.042 mm | |
0,002 in. | |
Kann bei extremen Temperaturen und in rauen chemischen Umgebungen verwendet werden | |
Je 1 | |
4000 psi | |
-240 °C° bis +260 °C° |
0,0016 in. | |
PTFE | |
0.066 mm | |
–240 °C | |
Durchscheinend | |
500 °F |