missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zinn(II) Methansulfonat, 50% w/w wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Beschreibung
It is used in electroplating industry. Tin methanesulfonate is an aqueous solution used in the metal surface treatment. Mainly as a replacement for Tin sulfate where high speed deposits are needed (reel-to-reel).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Galvanikindustrie verwendet. Zinnmethansulfonat ist eine wässrige Lösung, die in der Metalloberflächenbehandlung verwendet wird. Hauptsächlich als Ersatz für Zinnsulfat, bei dem schnelle Ablagerungen erforderlich sind (Rolle zu Rolle).
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird in der Galvanikindustrie verwendet. Zinnmethansulfonat ist eine wässrige Lösung, die in der Metalloberflächenbehandlung verwendet wird. Hauptsächlich als Ersatz für Zinnsulfat, bei dem schnelle Ablagerungen erforderlich sind (Rolle zu Rolle).
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tin(II) methanesulfonate |
Schmelzpunkt | -27°C |
Dichte | 1.55 |
Strukturformel | (CH3SO3)2Sn |
Brechungsindex | 1.444 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN3265 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formelmasse | 308.91 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'