missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 60A HPLC-Säulen

Herausragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen

Marke:  Thermo Scientific™ 73305-152130

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11512811

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
  • Lange Säulen-Nutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
  • Einfacher Wechselwirkungsmechanismus basierend auf der Größe und Form der Moleküle
  • Sehr gut geeignet für die Probenreinigung
  • Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
  • 60 Å Porengröße
  • Partikelgröße: 5μ m

Bestellinformation

Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Analysesäule
150 mm
60 Å
BioBasic
Mixed-Mode
2.1 mm
5 μm
Geschützt
Silika
Größenausschluss und Gelpermeation
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote