missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Die Original-7020-Schuhe
Tierische Fette, Öl- und kraftstoffbeständig.Behandelt mit Sanitized™.
55.30 CHF - 56.20 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Modell | 7020 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15542086
|
Abeba™
7020/35 |
35 |
55.30 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15582086
|
Abeba™
7020/36 |
36 |
55.30 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15512096
|
Abeba™
7020/37 |
37 |
55.30 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15532096
|
Abeba™
7020/38 |
38 |
56.20 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15552096
|
Abeba™
7020/39 |
39 |
55.30 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15562096
|
Abeba™
7020/40 |
40 |
56.20 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15572096
|
Abeba™
7020/41 |
41 |
55.30 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15582096
|
Abeba™
7020/42 |
42 |
55.30 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15502106
|
Abeba™
7020/43 |
43 |
55.30 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15512146
|
Abeba™
7020/44 |
44 |
56.20 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15522146
|
Abeba™
7020/45 |
45 |
55.30 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15552146
|
Abeba™
7020/46 |
46 |
55.30 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15562146
|
Abeba™
7020/47 |
47 |
55.30 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Glattes Leder, perforiert
- Weiß
- Rutschfeste Außensohle
- Desinfizierte,
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Innensohle aus Leder
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC | |
Leder | |
7020 |
Weiß | |
Rutschfest | |
Tierische Fette, Öl und Brennstoff |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts