Learn More
Tetraethylammoniumchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tetraethylammonium chloride is used as a catalyst. Tetraethylammonium Chloride can be used as a source of tetraethylammonium ions for various pharmaceutical studies and has the ability to block K+ channels in various tissues. Tetraethylammonium Chloride can also block the transmission of nervous impulses across autonomic ganglions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Als Katalysator wird Tetraethylammoniumchlorid verwendet. Tetraethylammoniumchlorid kann als Quelle von Tetraethylammoniumionen für verschiedene pharmazeutische Studien verwendet werden und hat die Fähigkeit, K+-Kanäle in verschiedenen Geweben zu blockieren. Tetraethylammoniumchlorid kann auch die Übertragung von Nervenimpulsen über autonome Ganglien blockieren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Chloroform oder Aceton
Hinweise
Hygroskopisch, unverträglich mit starken Oxidationsmitteln. Vor Feuchtigkeit schützen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter Verwendung von Argon handhaben. Kühl lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetraethylammonium chloride |
Farbe | Weiß bis gelb |
Strukturformel | (CH3CH2)4NCl |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3563247 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Merck Index | 14,9200 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol,chloroform,or acetone |
Formelmasse | 165.71 |
Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- Tetraethylammonium chloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tetraethylammonium chloride
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.