missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetrabenzylpyrophosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Tetrabenzyl pyrophosphate is used in the preparation of phosphoryl derivatives of shikimic acid in the presence of LDA. It is used in the preparation of dibenzyl phosphoro fluoridate in the presence of cesium fluoride as a catalyst. It is also used as a precursor in pharmaceuticals and involved in the phosphorylation of inositol derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetrabenzylpyrophosphat wird bei der Herstellung von Phosphorylderivaten von Shikiminsäure in Gegenwart von LDA verwendet. Es wird bei der Herstellung von Dibenzylphosphorfluoritat in Gegenwart von Caesiumfluorid als Katalysator verwendet. Sie wird auch als Vorstufe in Pharmazeutika verwendet und ist an der Phosphorylierung von Inositol-Derivaten beteiligt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starker Säure und Basen und Reduktionsmitteln.
Tetrabenzylpyrophosphat wird bei der Herstellung von Phosphorylderivaten von Shikiminsäure in Gegenwart von LDA verwendet. Es wird bei der Herstellung von Dibenzylphosphorfluoritat in Gegenwart von Caesiumfluorid als Katalysator verwendet. Sie wird auch als Vorstufe in Pharmazeutika verwendet und ist an der Phosphorylierung von Inositol-Derivaten beteiligt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starker Säure und Basen und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrabenzyl pyrophosphate |
Schmelzpunkt | 58°C to 64°C |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 2068292 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 538.48 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'