missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
tert-Butoxybis(dimethylamino)methan, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butoxybis(dimethylamino)methane |
Dichte | 0.844 |
Siedepunkt | 50°C to 55°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | 41°C (106°F) |
Strukturformel | (CH3)3COCH[N(CH3)2]2 |
Brechungsindex | 1.422 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Formelmasse | 174.3 |
Reinheit (%) | 90% |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'