missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tellur AAS-Standard, 1000 mg/l Te in HNO3 10 %, Honeywell Fluka™

64.57 CHF - 81.76 CHF

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tellurium AAS Standard
Dichte 1.02 g/cm3
pH <2
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16674394
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell Fluka
E4075-100ML
100 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16684394
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell Fluka
E4075-500ML
500 mL
81.76 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.

Spezifikation

Spezifikation

Tellurium AAS Standard
1.02 g/cm3
<2
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

missing translation for 'shelfLife' : 760

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications