missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ TAMRA™ Dye Calibration Plate, 384-Well
Die 384-Well Farbstoff-Kalibrierplatte (TAMRA™) dient zur Wartung Ihres Real-Time PCR-Geräts mit 384-Well-Block
Marke: Applied Biosystems™ 4443619
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die 384-Well Farbstoff-Kalibrierplatte (TAMRA™) dient zur Wartung Ihres Real-Time PCR-Geräts mit 384-Well-Block.
- Die Farbstoffkalibrierung sollte nach dem Lampenwechsel durchgeführt werden.
- Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
Spezifikation
384-Well Farbstoff-Kalibrierplatte | |
TAMRA™, TAMRA™ | |
Farbstoff-Kalibrierungsplatte | |
Trockeneis | |
Spektralkalibrierung |
Bei –20 °C ± 5 °C lagern |
|
ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx | |
Real Time PCR (qPCR) | |
Je 1 | |
qPCR |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur