missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gestigkeit Harry™ Wasserbad, aus Edelstahl, Bad-D=160 mm, 100 mm tief, 95 °C, 1000 W, 230 V
Ein hochwertiges Edelstahl-Wasserbad, das Temperaturen bis 95 °C erreichen kann.
Marke: Gestigkeit Harry™ W16
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eine robuste und kostengünstige Option für den Dauerbetrieb
- Sicher in ein Spezialstahlgehäuse eingebaut
- Gesteuert durch einen Thermostat, der bis +− 1.5 K und besser genau ist
- Trockenschutzsystem verhindert eine Überhitzung, wenn nicht genügend Wasser im Bad ist
- Zusätzlicher Schutz wird durch eine Temperatursicherung gewährleistet
- Niedrig liegender Ringsatz ermöglicht das Zurücklaufen des Kondenswassers in das Bad
- Einschraubbuchse für Stativstab
Spezifikation
30 °C bis 95 °C | |
W 16 | |
230 V |
Edelstahl | |
3,0 kg | |
1000 W |