missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 100 mm, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ISO 3310/1
Marke: RETSCH 60.106.025000
163.40 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Schüttler AS 200 | |
40mm | |
100mm | |
Edelstahl |
25mm | |
ISO 3310/1 | |
Zertifikat zur Regelkonformität | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |