missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 100 mm, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ISO 3310/1
Marke: RETSCH 60.106.001180
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
100mm | |
Edelstahl | |
Analysesieb | |
Schüttler AS 200 | |
40mm |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl | |
1,18mm | |
ISO 3310/1 | |
Zertifikat zur Regelkonformität |