missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit speerförmiger Spitze
Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit und -stabilität sowie lange Lebensdauer. SI Analytics™ Spear Tip pH-Kombinationselektrode lässt sich sehr gut an viele Messaufgaben anpassen.
Marke: SI Analytics™ 285101285
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steckkopfanschluss
- Speermembran
- Aus A-Glas.
Spezifikation
Steckkopf | |
A-Glas | |
pH-Kombinationselektrode | |
Speerspitze | |
-5 bis 80 °C | |
12 mm |
Lochmembran | |
2 bis 13 | |
Silamid™ | |
L 8880 | |
120 mm |