missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Spa Safety Shoes
Nubuck leather uppers provide good foot and shank support, yet are soft, supple and highly comfortable. Offers all-around protection with a steel toe cap and on-foot freshness with Hydro-Tec™ Sanitized Silver.
160.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Blau, Grau |
Bauweise/Design | Spa |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13286454
|
Emma Safety Footwear
MM70654037 |
37 |
160.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13296454
|
Emma Safety Footwear
MM70654038 |
38 |
160.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- S2-Safety shoe for wet working conditions
- GripForce™ Easy Twist
- Nubuck/Cordura™ construction
- 3M™ Reflective Striping
- Chrome-free lining
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Blau, Grau | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Stahl |
Schnüre | |
Spa | |
Cordura |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts