missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Softshell Jacket 7405-Moonless Night
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Beschreibung
- Leichte Softshell-Jacke uvex perfect
- Farbe: schwarz/blau
- Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan innen: 100 % Polyester,
- Atmungsaktives Gewebe, wasser- und windabweisendes Material, abnehmbare Ärmel, Stehkragen, reflektierendes uvex Logo, Reflexpaspeln
- Größen: S – XXXL
- Pflegeanleitung: Waschgang 30 °C, nicht chloren und im Trockner trocknen, bügeln 1 Punkt
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Extragroß |
Geschlecht | Herren |
Material | Polyester |
Farbe | Grau |
Verschlusstyp | Reißverschluss |
Einwegprodukt | Nein |
Produkttyp | General Purpose Jacket |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'