missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natrium1-Tetradecylsulfat, 95 %, enthält bis zu ca.5 % Natriummethylsulfat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Sodium 1-tetradecyl sulfate is used as an anionic surfactant in nickel plating bath, pickling, electrolytic cleaning, welding, leather dyeing and rubles polishes. It is used to study the time course of liquid drainage and foam coarsening and to investigate the effects of sclerosant foam preparation. It is used for the treatment of varicose and spider veins of the leg.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-1-Tetradecylsulfat wird als anionisches Tensid in Nickelplattierbad, Beizen, für elektrolytische Reinigung, Schweißen, Lederfärbung und reibfreien Polituren verwendet. Dient zur Untersuchung des Zeitverlaufs der Flüssigkeitsentwässerung und der Schaumvergröberung und zur Untersuchung der Auswirkungen der sklerosanten Schaumbereitung. Wird für die Behandlung von Krampfadern und Besenreiser am Bein verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Natrium-1-Tetradecylsulfat wird als anionisches Tensid in Nickelplattierbad, Beizen, für elektrolytische Reinigung, Schweißen, Lederfärbung und reibfreien Polituren verwendet. Dient zur Untersuchung des Zeitverlaufs der Flüssigkeitsentwässerung und der Schaumvergröberung und zur Untersuchung der Auswirkungen der sklerosanten Schaumbereitung. Wird für die Behandlung von Krampfadern und Besenreiser am Bein verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium 1-tetradecyl sulfate |
Schmelzpunkt | 182°C to 192°C |
Hinweise zum Prozentgehalt | enthält bis zu ≈ 5 % Natriummethylsulfat |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3578122 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 316.44 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'