missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Slideport™ Slide Inserts
Bildträger auf HCS-Lesegeräten (High-Content-Screening) oder HCA-Lesegeräten (High-Content-Analysis) oder auf Geräten, die eine Standard-Mikrotiterplatte verwenden.
Marke: Thermo Scientific™
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bilder von Objektträgern auf Ihrem HCS-Lesegerät (High-Content-Screening) oder HCA-Lesegerät (High-Content-Analysis) oder auf jedem Gerät, bei dem Sie eine Standard-Mikrotiterplatte verwenden, mit dem Thermo Scientific™ Slideport™ Objektträgerhalter.
- Slideport wurde getestet, um viele Probentypen zu erfassen, darunter feste und lebende Zellen, Gewebeschnitte, Gewebe-Mikroarrays und Beads
- Bilder von Objektträgern wie bei der Bildgebung mit Standard-Mikrotiterplatten. Jedes Mikroskop oder Plattenlesegerät, das Standard-Mikrotiterplatten akzeptiert, akzeptiert auch den Slideport.
- Zwei Rahmenhöhen für eine Vielzahl von Lesegeräten und Objektiven erhältlich
- Automatisierung der Bildgebung der Objektträger durch Automatisierungskompabilität von Slideport
- Slideport kann bei verschiedenen Temperaturen von 4 ° bis 37 °C verwendet werden, was eine flexible Lagerung und Bildgebung ermöglicht
- Kompatibel mit: HCS-Lesegerät oder jedes Gerät mit einer Standard-Mikrotiterplatte Thermo Scientific High Content-Geräte
- Der Thermo Scientific™ Slideport™ Objektträgereinsatz hält Mikroskop-Objektträger in einem Rahmen, der für Thermo Scientific™ High-Content-Geräte geeignet ist. Objektträger können mit vielen Objektivlinsen abgebildet werden, da zwei verschiedene Rahmenhöhen zur Verfügung stehen.
- Inhalt: Ein Slideport Objektträgereinsatz
- Einfaches Stapeln von Objektträgern für automatisierte Bildgebung mit oder ohne Deckel
Spezifikation
Objektträgereinsatz | |
CellInsight CX5 HCS-Plattform, ArrayScan HCA-Lesegerät | |
3/Packung |
Slideport™ | |
4 Objektträger pro Einsatz |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur