missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Signal Waist Coat 4 LG 7973-Yellow
Click to view available options
Größe:
Mittel
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Beschreibung
- Farbe: Signalgelb/Signalorange
- Material: 65 % Polyester, 35 % Elasthan, ca. 245 g/m²
- Aktiver Schutz durch das horizontale und vertikale Glasfasersystem
- Klettverschluss vorne zum schnellen Schließen der Weste
- Mit Schalter zum Aktivieren und Umschalten zwischen 3 Leuchtmodi
- Standards: EN ISO 20471, Klasse 1
- Hinweis: Stets einen Batteriesatz verwenden
- Größen: M bis 3XL, Übergrößenzuschlag: ab Größe XXL + 10 %
- Pflegehinweise: Waschen: 60 °C, nicht chloren, nicht für Wäschetrockner geeignet, Bügeleisen 2 Punkte
- Reinigung: P-Größe: M bis 3XL
Spezifikation
Spezifikation
Verschlusstyp | Klettverschluss |
Produkttyp | High-visibility Vest |
Farbe | Orange |
Größe | Extragroß |
Material | Polyester Mesh |
Dicke (metrisch) | 140 g/m² |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur