missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Shandon™ Vertikaler Färbebehälter
Der vertikale Epredia™ Shandon™ Färbebehälter bietet Platz für 16 Objektträger Rücken an Rücken.
Marke: Epredia™ 140
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für 16 Objektträger, vertikal stehend unmittelbar nacheinander im Thermo Scientific™ Shandon™ Vertikalen Färbebehälter angeordnet.
Eigenschaften:- Aus schwerem Klarglas
- Rillen an der Innenseite
- Große Öffnung zur leichten Objektträgerhandhabung
- 47 x 47 mm (1,85 x 1,85 in) quadratische, geflanschte Öffnung
- Geflanschte Abdeckung aus Klarglas
Spezifikation
Inklusive Verschluss | |
Flach | |
Glas | |
Abdeckung | |
61 cm (1,85 in.) | |
61 cm (1,85 in.) |
Glas | |
Durchsichtig | |
Färbebehälter | |
16 | |
47 mm | |
47 mm |