missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan™ Diamond LC-Nadeln für manuelle und Autosamplerspritzen, 10 bis 50 μl
Das abnehmbare Nadeldesign sorgt dafür, dass die Überträgerwerte noch geringer sind als die besten erhältlichen Nadelspritzen mit fester Nadel. Trajan Scientific and Medical™ Diamond LC-Nadeln für 10 bis 50 μl manuelle Spritzen und Autosamplerspritzen sind MS-fähig und wurden entwickelt, um die Empfindlichkeit Ihrer MS-Ergebnisse zu verbessern.
90.85 CHF - 109.00 CHF
Spezifikation
Kanülen-Gauge | 22 G |
---|---|
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.028 Zoll |
Außendurchmesser (metrisch) | 0.72 mm |
Produkttyp | Nadel |
Art der Kanülenspitze | LC |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) Kanüle | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) Kanüle | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13107906
|
Trajan™
0355210 |
0.17 mm | 51 mm | Ultraglatte hydrophile Beschichtung |
98.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13137906
|
Trajan™
0355215 |
0.72 mm | 57 mm | Ultraglatte hydrophile Beschichtung |
98.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13157906
|
Trajan™
0355220 |
0.17 mm | 51 mm | Ultraglatte hydrophile Beschichtung |
109.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13107916
|
Trajan™
0355230 |
0.17 mm | 51 mm | Ultraglatte Beschichtung |
90.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13137916
|
Trajan™
0355235 |
0.17 mm | 57 mm | Ultraglatte Beschichtung |
90.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13187906
|
Trajan™
0355225 |
0.17 mm | 57 mm | Ultraglatte hydrophile Beschichtung |
109.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
Verbessern die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse:
- Geringste Verschleppung durch die Spritze
- Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenerholung
- Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spécification
22 G | |
0.72 mm | |
LC |
0.028 Zoll | |
Nadel | |
Manuelle und Autosamplerspritze (10 bis 50 μl) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit