missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan™ Syringe SGE 10F-CTC-LC fixed needle, LC tip,
Borosilikatglaszylinder und Edelstahlnadeln sorgen für Festigkeit und Inertheit. Die Unterstützung ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenbeurteilung.
Marke: Trajan™ 002710
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochtemperaturspritzen für Headspace-Anwendungen mit Temperaturen bis zu 150 °C
- PTFE-Kolbendichtungsoption für einen reibungslosen, leckfreien Betrieb – geeignet für Flüssigkeits- und Gasproben mit austauschbaren Kolben
- Die Spezifikationen der Spritzen sind genau auf die CTC-Halter abgestimmt, um einen ordnungsgemäßen Sitz und eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten
Spezifikation
22 G | |
0.72 mm | |
2 in. | |
Gehäuse 10F-CTC-LC | |
10 μl | |
LC |
0,028 in. | |
Hochleistungsflüssigchromatographie | |
Autosampler-Spritze | |
Je | |
51 mm | |
Befestigt |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur