Learn More
Sartorius arium™ Comfort I Kombi-System (TYPE 1 - Reinstwasser und TYPE 3 - RO-Wasser)
Das Sartorius arium™ Comfort I Kombisystem eignet sich zur Herstellung von Reinstwasser des ASTM-Typs 1 sowie von Reinwasser des Typs 3.
10075.00 CHF
Spezifikation
Leitfähigkeit | 0,055 Produktwasser, weniger als 1.500 Speisewasser |
---|---|
Bakterieller Gehalt | <1 CFU/1.000 ml |
Tägliche Abgabe | 120 (ASTM-Typ 1), 16 (Typ 3) |
Art des Produktwassers | Typ 1 bis 3 |
Elektrischer Widerstand | 18,2 Mohm.cm Produktwasser |
Produktcode | Marke | Enthält | Montage | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Montage | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13497058
|
Sartorius
H2O-I-2-TOC-T |
TOC-Überwachung | Arbeitsfläche |
10075.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15164409
|
Sartorius
H2O-I-2-TOC-B |
TOC-Überwachung | Wand |
10075.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
arium Comfort I Systeme liefern Reinstwasser des ASTM-Typs 1 sowie Reinwasser des Typs 3. Die Systeme zeichnen sich durch ihre hochmoderne Umkehrosmosetechnologie sowie durch ihre einzigartige Filterkartusche aus und gewährleisten so eine Versorgung mit hochwertigem Reinstwasser mit einer durchgehend hohen Wasserqualität und einer Durchflussrate bis 120 l/h. Die Qualität dieses Wassers übertrifft sogar die Anforderungen des ASTM-Typs 1. Die im System integrierte UV-Lampe (185/254 nm) verhindert das mikrobiologische Wachstum und verringert den TOC-Gehalt auf ein Minimum. Der aktuelle TOC-Wert wird durchgehend über einen integrierten und speziell für dieses Reinstwassersystem konzipierten TOC-Monitor überwacht und angezeigt.
- Wiederholbare Ergebnisse dank des zuverlässigen TOC-Gehalts von <2 ppb
- Automatische Optimierung des Wasserverbrauchs durch iJust
- Anwenderfreundlich dank einzigartiger Glasanzeige mit Touch-Funktion
Vorteile:
- Herstellung von Wasser des Typs 3 sowie des ASTM-Typs 1 aus Leitungswasser in nur einem Gerät; Anpassung an die Kundenanforderungen; die Anzeige bleibt immer auf Augenhöhe
- Optimierter Wasserverbrauch
- Entspricht den Laboranforderungen der Kunden und spart Wartungszeit
- Hohe Betriebssicherheit
- Zuverlässige TOC-Verringerung
- Unterstützt eine zuverlässige Aufzeichnung wichtiger Daten
- Einfacher Betrieb
- HPLC
- GC-MS, AAS, ICP-MS
- Ionenchromatographie
- TOC-Analyse
- Photometrie
- Puffer- und pH-Lösungen
- Als Speisewasser für Reinstwassersysteme, zum Abspülen von Glasartikeln und Laborgefäßen, als Speisewasser für Befeuchter, Autoklaven und Geschirrspüler
Spezifikation
0,055 Produktwasser, weniger als 1.500 Speisewasser | |
120 (ASTM-Typ 1), 16 (Typ 3) | |
18,2 Mohm.cm Produktwasser | |
35,6 °F bis 86 °F | |
80% | |
Adsorption durch sphärische Aktivkohle, Katalysator, Umkehrosmose, Deionisierung, UV-Bestrahlung, optionale Endpartikel und sterile Filtration | |
35,6 °F bis 95 °F | |
< 4 | |
17,12 in. | |
19,7 in. | |
18.74 Zoll | |
68.3 lb. | |
100/240 V 50/60 Hz |
<1 CFU/1.000 ml | |
Typ 1 bis 3 | |
<2 Produktwasser, <2000 Speisewasser | |
2 °C° bis 30 °C° | |
4 bis 10 | |
5 °C° bis 45 °C° | |
2 °C° bis 35 °C° | |
< 1 | |
43,5 cm | |
50,1 cm | |
47,6 cm | |
31 kg |