missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Sanitary Clamp Fittings, Straight Eccentric Reducer, 316 Stainless Steel

Great for food, beverage, and dairy applications—fittings comply with FDA and 3A standards

Marke:  Cole-Parmer 50118-05

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 30053318

  • 64.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Ideal for general-purpose, food, beverage, and pharmaceutical applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. 316L stainless steel (SS) offers excellent chemical resistance against corrosive acids and bases. Offset centerline—useful when both air and liquids are flowing together
Spezifikation

Spezifikation

3 A;FDA
Sanitary
Straight
1-1/2 to 1 in. Sanitary Clamp Size
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt