missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Sanitary Clamp Fittings, 45 Degrees Elbow Union, 316 Stainless Steel

Great for food, beverage, and dairy applications—fittings comply with FDA and 3A standards

43.95 CHF - 65.35 CHF

Spezifikation

Form 45° Elbow
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
30054242
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer
50118-31
3/4 in. Sanitary Clamp Size
43.95 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
30053536
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer
50118-33
1-1/2 in. Sanitary Clamp Size
51.05 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
30054244
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer
50118-34
2 in. Sanitary Clamp Size
65.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
30053297
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer
50118-32
1 in. Sanitary Clamp Size
47.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Ideal for general-purpose, food, beverage, and pharmaceutical applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. 316L stainless steel (SS) offers excellent chemical resistance against corrosive acids and bases
Spezifikation

Spezifikation

45° Elbow
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt