missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SA 4503 dihydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Selective σ1 receptor agonist (IC50 = 17.4 nM). Exhibits selectivity for σ1 over σ2 receptors. Inhibits angiotensin II-induced cardiomyocyte hypertrophy in vitro and attenuates myocardial hypertrophy in vivo. Enhances brain plasticity and sensorimotor function in a rat model of experimental stroke.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | SA 4503 dihydrochloride |
Farbe | Weiß |
Menge | 50 mg |
Synonym | 1-3,4-dimethoxyphenethyl-4-3-phenylpropyl piperazine dihydrochloride, sa4503 dihydrochloride, sa 4503 dihydrochloride, 1-2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl-4-3-phenylpropyl piperazine dihydrochloride, 1-3,4-dimethoxyphenethyl-4-3-phenylpropyl piperazine 2hcl, sa-4503 dihydrochloride, 1-2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl-4-3-phenylpropyl-piperazine dihydrochloride, 1-2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl-4-3-phenylpropyl piperazine-hydrogen chloride 1/2 |
Formelmasse | 441.43 |
Reinheit (%) | >98% |
Physikalische Form | Solid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur