Learn More
(S)-(+)-Epichlorhydrin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(S)-(+)-Epichlorohydrin is utilized for the synthesis of macquarimicins and hydroxyisoxazolidines and (+)-cis-sylvaticin, which is a potential antitumor agent. It is used to synthesize inhibitors of fatty acid oxidation as potential metabolic modulators. It acts as a solvent for natural and synthetic resins, gums, cellulose esters and ethers, paints, varnishes, nail enamels, lacquers and cement for celluloid. It is also used as a stabilizer and also useful as a bifunctional alkylating agent with the potential to form DNA cross-links.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(S)-(+)-Epichlorhydrin wird für die Synthese von Makquarimicinen und Hydroxyisoxazolidinen und (+)-cis-Sylvaticin, einem potenziellen Antitumorwirkstoff, verwendet. Wird zur Synthese von Inhibitoren der Fettsäureoxidation als potenzielle metabolische Modulatoren verwendet. Dient als Lösungsmittel für natürliche und synthetische Harze, Gummis, Celluloseester und -ether, Farben, Lacke, Nagelnadeln, Lacke und Zement für Zelluloid. Wird auch als Stabilisator und bifunktionales Alkylierungszmittel mit dem Potenzial zur Bildung von DNA-Querverbindungen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Methanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Ammoniak, Aminen, Natrium- und Natriumoxiden, Zink, Magnesium, Aluminium und seinen Legierungen und Halogeniden.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-Epichlorohydrin |
Dichte | 1.18 |
Siedepunkt | 116°C to 117°C |
Flammpunkt | 32°C (90°F) |
Brechungsindex | 1.438 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2023 |
Beilstein | 1420784 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with chloroform and methanol. Immiscible with water. |
Optische Drehung | +35° (c=1 in Methanol) |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.