missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ S 25 KD 25 F Dispergierwerkzeug
Dispergierwerkzeug für die Dispergiergeräte T 25 digital und T 25 easy clean digital/control.
Marke: IKA™ 0020002975
1942.75 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.40400kg
Beschreibung
- Dichtungs- und Lagertyp: Kugellager mit PTFE-Dichtung und FFKM-O-Ring
- Material mit Produktkontakt: AISL 316L, PTFE, FFKM
- Lösungsmitteltauglich: Ja
- Sterilisierbar: alle Methoden (außer Kugellager)
- Vakuumgeeignet: Ja
- Max. Arbeitstemperatur: 150 ° C
- Länge der Welle: 194 mm
- Durchmesser von Stator/Rotor: 24 mm/18 mm
- Zwischenlücke: 0,25 mm
- Empfohlene Eintauchtiefe: 40 bis 185 mm
- Empfohlener Arbeitsbereich: 100 bis 2000 ml
Spezifikation
25.000 U/min | |
Rotor: 18 mm, Stator: 25 mm | |
194 mm | |
T 25 digital; T25 easy clean digital/control |