missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ RV 8 FLEX Rotationsverdampfer mit schweizer Stecker
GREENER_CHOICE

RV 8 Rotationsverdampfer ist das manuelle Grundmodell der IKA™ Rotationsverdampfer.

Marke:  IKA™ 0010003490

Artikelnummer. 16248331

  • 3685.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • 4 l-Heizbad
  • Integrierte Sicherheits-Anhebefunktion für Stromausfälle.
  • Das Paket umfasst eine Woulff-Flasche
  • Wasser-/Ölheizbad mit Tragegriffen
  • Verriegelungsknopf zur Festlegung der Heizbadtemperatur
  • Gut lesbares, schwarz-weißes Display mit Glasabdeckung
  • Verriegelungsmechanismus: Die rote Anzeige zeigt die entriegelte Position der Gasphase an
  • Manuelles Anheben zur präzisen Positionierung der Glasgeräte
  • Einstellbarer Eintauchwinkel
  • Einhändiges manuelles Hubverfahren, geeignet für Rechts- und Linkshänder
  • Drehzahlbereich: 5 bis 300 min
  • Niedrige Gerätespannung (24 V) sorgt für Anwendersicherheit
  • Kolben-Klemmmechanismus mit integrierter Abdrückfunktion zum einfachen Austausch von Verdampferkolben
  • Hocheffizienter Kondensator mit 1500 cm2 Kühlfläche – geringer Platzbedarf
  • Kompatibel mit dem gesamten Sortiment an IKA RV 10 Glaswaren
Spezifikation

Spezifikation

22.366 kg
5 bis 300 U/min
1500 cm2
440 x 530 x 330 mm
±1K
Ja
100/240 V
Raumtemperatur bis 180 °C
1400 w
IP 20
50/60 Hz
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt