missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Magnetrührer mit Heizplatte RT 5, Umgebungstemperatur bis 120 °C, Aluminiumlegierung
GREENER_CHOICE

Rührbereich: 0 bis 1000 U/min; Steckertyp: CH-Ausführung

Marke:  IKA™ 0020005698

Artikelnummer. 16278441

  • 3160.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Digitaler Magnetrührer mit Heizplatte, entwickelt für synchrones Heizen und Rühren
  • Magnetspulentechnologie für lautloses und gleichmäßiges Rühren in allen Positionen
  • Die Oberflächentemperatur ist stufenlos bis auf 120 °C einstellbar, wodurch eine maximale Mitteltemperatur von 70 °C erreicht wird (je nach verwendetem Gefäß)
  • Die Drehzahl bleibt auch bei veränderter Last konstant
  • Gleichmäßige Temperaturverteilung über die Heizplatte
  • Einstellbare Rückwärtsfunktion
  • Umweltfreundlicher Modus für eine geringe Eigenerwärmung der Oberfläche
  • Verschleißfreie Magnetspulen
  • Fehlercodeanzeige
  • Einfache Bedienung mit Touch-Tastatur
  • Geeignet für den Dauerbetrieb
Spezifikation

Spezifikation

Aluminiumlegierung
Ambient to 120°C
Heizplattenrührer
5
RT 5
5 bis 40 °C
CH
0 to 1000 rpm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote