missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Magnetischer Heizplattenrührer RT 10
Dieser digitale Magnetrührer mit Heizplatte mit 10 Positionen eignet sich für synchrones Erwärmen und Rühren. IKA™ Digitale Magnetrührer aus Edelstahl gewährleisten ein geräuschloses und gleichmäßiges Rühren in allen Positionen.
4165.00 CHF
Spezifikation
Geschwindigkeit | 0 bis 1000 U/min |
---|---|
Drehzahlregelung | 10 RPM Steps |
Temperaturbereich (metrisch) | 5 bis 40 °C |
Beschreibung
- Die Drehzahl bleibt auch bei veränderter Last konstant.
- Gleichmäßige Temperaturverteilung über die Heizplatte
- Einstellbare Rückwärtsfunktion
- Umweltfreundlicher Modus für eine geringe Eigenerwärmung der Oberfläche
- Verschleißfreie Magnetspulen
- Fehlercodeanzeige
- Einfache Bedienung mit Touch-Tastatur
- Geeignet für den Dauerbetrieb
- Drehzahlbereich: 0 bis 1000 U/min
Spezifikation
0 bis 1000 U/min | |
10 RPM Steps | |
5 bis 40 °C |