missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Weithals-Apothekerflaschen aus Kalknatronglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Beschreibung
- Transparentes Kalk-Natron-Glas
- Autoklavierbar (Deckel NICHT)
- Polypropylen-Verschlusskappe mit Polyvinyl-Einsatz
- Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Pulvern
- Die weite Halsöffnung ermöglicht einen einfachen Zugriff
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 50.1 mm |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 24/Pckg. |
Gewindegröße (metrisch) | Bauart: 63/400 |
Verschlussfarbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | Polyvinyl |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'