missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich™ ROTANTA 460 R Zentrifuge
Moderne Labortechnik trägt wesentlich zur Verkürzung der Verarbeitungszeiten bei. ROTANTA Zentrifugen sind ideal für die Probenverarbeitung in Kliniken und Laborzentren.
Marke: Hettich™ 5660
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Modell ROTANTA 460 R
- Gekühlte Tischzentrifuge
- Verbesserte Leistung und erweitertes Zubehörsortiment
- Schneller, problemloser Betrieb im täglichen Laboreinsatz
- Maximales Fassungsvermögen von 3 Litern pro Durchlauf
- Ohne Rotor
Spezifikation
EN/IEC 61326-1 Klasse B | |
244.000 × g | |
ROTANTA 460 R | |
1 s bis 99 h 59 min, 59 s | |
Zentrifuge | |
141 kg | |
50 Hz |
4 x 750 ml | |
15.000 U/min | |
Ja | |
-20 bis +40 °C | |
456 x 554 x 706 mm | |
200/240 V |