missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Digitaler Heizplattenrührer RH, 50 °C bis 320 °C, Edelstahl
Rührbereich: 100 bis 2000 U/min; Form: Rund; Größe: 5,3 Zoll Durchm.; Steckertyp: CH-Ausführung
Marke: IKA™ 0005019803
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Buchse nach DIN 12878 zum Anschluss eines elektronischen Kontaktthermometers, wie z. B. ETS-D5
- Hochpräzise Temperaturregelung, weil der Sensor direkt in das Medium eingesetzt wird
- Hohe Wärmeabgabe von 600 Watt und eine Heizplatte aus Edelstahl sorgt für eine schnelle Erwärmung
- Einstellbare Sicherheitstemperatur von 100 bis 360 °C
- Digitale Anzeige von Temperatur und Geschwindigkeit
- Rührmotor mit Sanftstart
- Starkes Magnetfeld und großer Drehzahlbereich für Volumen bis zu 15 Liter
- Fehlercodeanzeige
- Einfache Bedienung mit Touch-Tastatur
Spezifikation
Stainless Steel | |
100 V, 115 V, 230 V, 50/60 Hz, 620 W | |
50°C to 320°C | |
6.9 lb. | |
Heizplattenrührer | |
CH | |
15 L |
230 V | |
5,3 in. Durchm. | |
5 bis 40 °C | |
3.135 kg | |
Rund | |
1 | |
100 to 2000 rpm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur