missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ SIGN LASER RADIATION TRI 100MM PP
Marke: Brady™ 223396
Additional Details : Gewicht : 0.00650kg
Spezifikation
Polypropylen | |
Verstärktes Polypropylen | |
120 °C | |
100 mm | |
Laserstrahl-Warnung | |
Schwarz auf gelb |
Je 1 | |
Zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich | |
0,369 mm | |
Dreieckig | |
Schild für Laserstrahlung |