missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Reflexor™ 35710 Schuhe
Der elektrostatisch ableitende Schuh enthält eine PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
147.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15630248
|
Abeba™
35710/40 |
40 |
147.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15640248
|
Abeba™
35710/41 |
41 |
147.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15650248
|
Abeba™
35710/42 |
42 |
147.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15660248
|
Abeba™
35710/43 |
43 |
147.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15670248
|
Abeba™
35710/44 |
44 |
147.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15680248
|
Abeba™
35710/45 |
45 |
147.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15690248
|
Abeba™
35710/46 |
46 |
147.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB
- Glattleder
- Schwarz
- Rutschfeste PU-Außensohle
- 2Austauschbare Reflexor™ Einlagen (Artikel-Nr. 3566/3570)
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Schrittbereich mit Schnürung
- Handgenähte Naht
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
35710 |
Schwarz | |
Leder | |
Polyurethan |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts