missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Rain Jacket 7491-Yellow
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Beschreibung
- Regenjacke
- Material: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung 170 g/m2
- Farbe: gelb
- Lange Jacke mit verstellbarer Kapuze, verstellbarem Saum, elastischem Ärmelabschluss
- Frontleiste mit Reißverschluss und Druckknopf, zwei Seitentaschen und Patte, angenehm zu tragen
- Größen: S-3XL
- Übergrößenzuschlag ab Gr. XXL + 10 %, nicht waschen, nicht bleichen, nicht trocknen, nicht bügeln, nicht reinigen
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Extragroß |
Geschlecht | Herren |
Farbe | Gelb |
Verschlusstyp | Reißverschluss |
Einwegprodukt | Nein |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'