missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Regalwanne PE zum Einhängen mit PE-Gitterrost

Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen

Marke:  asecos™ 31411

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17876476

  • 1420.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • PE Blau
  • Gitterrost: PE
  • Auffangvolumen: 225 Liter
  • Traglast in kg: 800
Spezifikation

Spezifikation

Blau
225 L
Sump
2680.00 mm
2680.00 mm
215.00 mm
1300.00 mm
60 kg
59.4 gal.
Polyethylen
105.51 in.
105.51 in.
8.46 in.
51.18 in.
132.28 lb.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote