missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ RACK SIDE UP 3 BOXEN 32MM HöHE, ES .
Marke: Tenak™ TE21390
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tiefkühlschrank, seitlich oben, für 3 32 mm hohe Boxen, Edelstahl, TenakSpezifikation
Edelstahl | |
1 x 3 | |
420 mm | |
36 mm |
Tiefkühltruhen und -schränke | |
420 x 36 x 140 mm | |
140 mm | |
Kryoboxen (3, 32 mm H) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur