missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-Carbonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid serves as a building block in the synthesis of diphthamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-Carbonsäure dient als Baustein in der Synthese von Diphthamid.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln/Reduktionsmitteln, starken Säuren und starken Basen getrennt lagern.
(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-Carbonsäure dient als Baustein in der Synthese von Diphthamid.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln/Reduktionsmitteln, starken Säuren und starken Basen getrennt lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 158°C to 160°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 82133 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Optische Drehung | +10.5° (c=5 in Water) |
Formelmasse | 129.12 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'