missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Typ 90 Sicherheitsschrank Q-PHOENIX-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke: asecos™ 3214904030007
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Robuste und langlebige Konstruktion: Tür mit drei Scharnieren; außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
- Platzsparende Falttüren: weniger Platz vor dem Schrank erforderlich bei geöffneten Türen
- Einfache, komfortable Bedienung: Die Türen stoppen in jeder Position; im Brandfall selbstschließend
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Zylinderschloss und Verriegelungsanzeige (rot/grün) (Integration in ein vorhandenes Schließsystem möglich)
- Leicht transportierbar: integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Bodenabdeckung
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle (DN 75), bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem; Drehrad im Abluftgitter zur Indikation einer ausreichenden technischen Belüftung
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform | |
615 mm | |
522 x 1050 x 1647 mm | |
Gefaltet | |
1953 mm | |
Transportsockel in Bedienhöhe | |
Q90.195.120.FD | |
3 | |
pulverbeschichtet struktur | |
1193 mm | |
Grau, Gelb | |
Stahl |
3 Wannenböden, 1 Lochblecheinsatz (390 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
522 mm | |
615 x 1193 x 1953 mm | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
1647 mm | |
3 Wannenböden, 1 Lochblecheinsatz (390 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
2 | |
Ablageschale | |
480,50 kg | |
1050 mm | |
90 mm | |
Sicherheitsschrank |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
asecos™ Typ 90 Sicherheitsschrank Q-PHOENIX-90 > 3 Ablageschalen, 1 Lochblecheinsatz (390 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur