missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyridinfluorchromat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyridinium fluorochromate |
Schmelzpunkt | 165°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1479 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 199.1 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur