missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PyOxim, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | PyOxim |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 527.39 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- PyOxim
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'